Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec KBPC3510FP Brückengleichrichter KBPC 1000V 35A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17423
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC3510FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 1000v
Einphasiger Brückengleichrichter.
Weitere Informationen:
I(FSM) 50Hz:
375 A
I(FSM) 60Hz:
400 A
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
KBPC3510FP
U(RRM):
1000 V
Montageart:
Gehäuse
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1000 V
Sperrstrom I(r):
10 µA
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Durchlassstrom I(F):
35 A
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
KBPC
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
17.5 A
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, diotec brückengleichrichter, Diotec, gleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,16*
€ 3,56*
1 Tag
96
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,92*
€ 3,59*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 3,76*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,74*
€ 15,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.