Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 140390 LED-Signalleuchte Grün 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17207
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     140390
EAN/GTIN:
     4016138745894
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
51 mm
Farbe:
grün
Typ:
AD16-22DS/12V/G
Betriebsstrom:
20 mA
Durchmesser:
29 mm
Anschluss:
Schrauben
Einbau-Ø:
22 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
Montageart:
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte grün 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, TRU COMPONENTS, AD16-22DS/12V/G, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
134
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 3,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 3,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.