Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa SMOOZ Handtuchhalter Klebstoff Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q159222
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40317-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448448330
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Der zweiarmige tesa® SMOOZ Wandhandtuchhalter ist mit seinen runden Formen und den leicht glänzenden Oberflächen ein echter Blickfang in jedem Bad. Und einer, den Sie bequem und sauber an der Wand befestigen können. Denn anstatt den Bohrer aus dem Schrank zu holen und damit Schäden zu verursachen, kleben Sie ihn einfach an. Möglich wird das durch die clevere Klebelösung, die für eine hohe Haltekraft sorgt. Trotz dieser starken Haftung lässt sich der Wandhandtuchhalter jederzeit wieder ablösen und mit einem neuen Befestigungsadapter (BK20) sogar problemlos wiederverwenden.
Features:
Inkl. Klebelösung
Weitere Informationen:
Höhe:
82 mm
Länge:
455 mm
Farbe:
grau
Breite:
50 mm
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich + EUH 212: Achtung! Bei der Verwendu
Montageart:
Klebstoff
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Chrom (glänzend)
Produkt-Art:
Handtuchhalter
Weitere Suchbegriffe: tesa handtuchhalter, handtuchhalter, handtuchhalter grau, tesa, SMOOZ
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 35,68*
€ 47,01*
€ 5,50*
ab € 39,82*
€ 53,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,92*
€ 53,82*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,59*
€ 62,19*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 48,05*
€ 62,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40350-00000
ab € 3,44*
Zubehör
tesa
40318-00000
ab € 7,62*
Zubehör
tesa
40324-00000
ab € 19,81*
Zubehör
tesa
40323-00000
ab € 30,86*
Zubehör
tesa
40314-00000
ab € 15,83*
Zubehör
tesa
40328-00000
ab € 15,71*
Zubehör
tesa
40327-00000
ab € 19,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.