Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 082.027A Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0% rF 100% rF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q157122
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.027A
EAN/GTIN:
     4021563700295
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Digitales Hygrometer zur Langzeit- und Echtzeitmessung von Umgebungstemperatur und Luftfeuchte mit Auswertung am PC.
Features:
Langzeitmessung, Echtzeitmessung und Speicherung von: Umgebungstemperatur Relative Luftfeuchte
USB-Schnittstelle zur Auswertung am PC
Lieferumfang:
Tragekoffer + Software + Wandhalterung + Schutzkappe + Batterie
Weitere Informationen:
Höhe:
101 mm
Länge:
23 mm
Breite:
25 mm
Gewicht:
42 g
Temperaturbereich:
-40 - +70 °C °C
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
3 % rF
Grund-Genauigkeit ± °C:
1 °C
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Weitere Suchbegriffe: laserliner hygrometer, hygrometer, Laserliner, feuchtigskeitsmesser, Schimmel-Warngeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 63,79*
€ 146,50*
€ 3,50*
ab € 118,72*
€ 146,51*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 117,76*
€ 146,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.