Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 082.027A Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0% rF 100% rF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner
Laserliner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004637
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.027A
EAN/GTIN:
     4021563700295
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Laserliner 082.027A Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0% rF 100% rF

Langzeitmessung, Echtzeitmessungund Speicherung von: Umgebungstemperatur Relative Luftfeuchte
USB-Schnittstelle zur Auswertung am PC

Digitales Hygrometer zur Langzeit- und Echtzeitmessung von Umgebungstemperatur und Luftfeuchte mit Auswertung am PC.

Alarm-Funktionen
Datenspeicher mit Datum / Uhrzeit
Wandhalterung

Gewicht: 42 g
Höhe: 101 mm
Länge (Tiefe): 23 mm
Breite: 25 mm
Kategorie: Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen: USB
Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 3 % rF
Grund-Genauigkeit ± °C: 1 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF
Temperaturbereich: -40 - +70 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Produkt-Art: Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Hersteller-Nr.: 082.027A
EAN: 4021563700295
Speicher: 20010 Einzelwerte
Messintervall: 2 s bis 24 h

Lieferumfang: Tragekoffer + Software + Wandhalterung + Schutzkappe + Batterie

Weitere Suchbegriffe: laserliner hygrometer, hygrometer, 4021563700295, Laserliner, 082.027A, feuchtigskeitsmesser, Schimmel-Warngeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 61,94*
€ 149,98*
€ 3,50*
ab € 121,53*
€ 149,99*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 120,84*
€ 150,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,91*
€ 176,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.