| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q155922 Herst.-Nr.: 40237-00000-00 EAN/GTIN: 4042448447487 |
| | |
|
| | |
| Die tesa® ekkro Handtuchstange ist ein praktisches und elegantes Badaccessoire. Die hohe Funktionalität besteht in der einfachen Montage ohne Bohren, Schmutz und Lärm. Sie können die Handtuchstange einfach ankleben und vermeiden so Schäden am Untergrund. Nach 12 Stunden Aushärtung können Sie die ersten Handtücher und Badetücher aufhängen. Die elegante, leicht glänzende Badetuchstange aus Edelstahl ist mit ihrem minimalistischen Design ein echter Blickfang für jedes Bad. Sie kann jederzeit abgelöst und mit einem neuen Adapter (BK20-2) wiederverwendet und neu positioniert werden. Features: Inkl. Klebelösung Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich + EUH 212: Achtung! Bei der Verwendu | Montageart: | Klebstoff | Material: | Metall | Herstellerfarbe: | Chrom (glänzend) | Produkt-Art: | Handtuchstange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 39,80* | € 52,63* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 41,07* | € 54,72* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 46,77* | € 63,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|