Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics LM324D Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q15161
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM324D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Stromausgang/Kanal:
70 mA
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
1.3 MHz
Versorgungsspannung einzeln max.:
30 V
Versorgungsspannung doppelt min.:
-1.5 + +1.5 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
3 V
Versorgungsspannung doppelt max.:
15 V
Verstärker-Typ:
Mehrzweck
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
LM324D
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Beschaltungsanzahl:
4
Eingangsruhestrom:
20 nA
Versorgungsstrom:
1.5 mA
Anstiegsrate:
0.4 V/µs
Eingangsspannung (Offset):
2 mV
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
SOIC-14
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, STMicroelectronics, 714-0805, ic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,27*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,15*
€ 0,29*
1 Tag
781
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,34*
5
€ 5,90*
ab € 0,105*
€ 0,353*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.