| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q148872 Herst.-Nr.: 261.700.07 EAN/GTIN: 4049787044117 |
| |
|
| | |
| EvoSIGNAL ist die neue Standardlösung im Bereich der Signalisierung, die modular, einfach und übersichtlich ist. Weitere Informationen: | | Höhe: | 53 mm | Länge: | 90 mm | Breite: | 85 mm | Typ: | 261.700.07 | Passend für: | EvoSIGNAL | Kategorie: | Signalgeber Montagewinkel | Produkt-Art: | Signalgeber Montagewinkel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,22* | € 8,78* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,06* | € 9,70* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,30* | € 10,03* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,37* | € 10,12* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,96* | € 16,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|