Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon UB3H3-700 Axiallüfter 3 V/DC 0.39 m³/h (L x B x H) 17 x 17 x 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q143582
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     UB3H3-700
EAN/GTIN:
     4053199983063
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
0.1 W
Höhe:
3 mm
Länge:
17 mm
Breite:
17 mm
Nennspannung:
3 V/DC
Gewicht:
1.2 g
Typ:
UB3H3-700
Temperaturbereich:
-10 - +70 °C °C
Lagerart:
Vapo (magnetisch)
Max. Stromaufnahme:
37 mA
Betriebsspannung max.:
3.5 V
Betriebsspannung min.:
2 V
Betriebsspannungsbereich:
2 - 3.5 V
Luftdurchsatz:
0.39 m³/h
Drehzahl:
12500 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
20.4 dB
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,00*
€ 23,62*
2 Tage
152
€ 5,95*
ab € 14,92*
€ 23,64*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 17,59*
€ 25,42*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 17,54*
€ 25,42*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 38,17*
€ 50,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.