Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon UB3H3-700 Axiallüfter 3 V/DC 0.39 m³/h (L x B x H) 17 x 17 x 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sunon
Sunon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004140
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     UB3H3-700
EAN/GTIN:
     4053199983063
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon UB3H3-700 Axiallüfter 3 V/DC 0.39 m³/h (L x B x H) 17 x 17 x 3mm

Kategorie: Axiallüfter
Typ: UB3H3-700
Nennspannung: 3 V/DC
Betriebsspannung min.: 2 V
Betriebsspannung max.: 3.5 V
Betriebsspannungsbereich: 2 - 3.5 V
Max. Stromaufnahme: 37 mA
Lagerart: Vapo (magnetisch)
Drehzahl: 12500 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 20.4 dB
Luftdurchsatz: 0.39 m³/h
Gewicht: 1.2 g
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Temperaturbereich: -10 - +70 °C
Breite: 17 mm
Höhe: 3 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Länge (Tiefe): 17 mm
Leistung (Details): 0.1 W
Hersteller-Nr.: UB3H3-700
EAN: 4053199983063
-30 bis +60 C°

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 3vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc sunon, Sunon, UB3H3-700, lüfter, kühler, Bauteile-Kühlung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,03*
€ 23,61*
2 Tage
152
€ 5,95*
ab € 14,93*
€ 23,62*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 17,43*
€ 25,28*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 17,50*
€ 25,28*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 38,33*
€ 50,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.