Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon EE40201SX-1000U-999 Axiallüfter 12 V/DC 18.36 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q143502
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EE40201SX-1000U-999
EAN/GTIN:
     4053199984015
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
1.46 W
Höhe:
20 mm
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Lebensdauer:
35.000 h
Typ:
EE40201SX-1000U-999
Temperaturbereich:
-10 - +70 °C °C
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
121 mA
Betriebsspannung max.:
13.8 V
Betriebsspannung min.:
4.5 V
Betriebsspannungsbereich:
4.5 - 13.8 V
Luftdurchsatz:
18.36 m³/h
Drehzahl:
8000 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
27.5 dB
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 6,56*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,58*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,58*
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 6,71*
6 Tage
38
€ 6,99*
ab € 10,27*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.