Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon EE40201SX-1000U-999 Axiallüfter 12 V/DC 18.36 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2147529-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EE40201SX-1000U-999
EAN/GTIN:
     4053199984015
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon EE40201SX-1000U-999 Axiallüfter 12 V/DC 18.36 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 20 mm

SUNON DC-Lüfter 12V 40x40x20 Gleitlager

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 13.8 V · Betriebsspannung min.: 4.5 V · Drehzahl: 8000 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 27.5 dB · Lagerart (Details): Gleitlager · Lebensdauer: 35.000 h · Leistung: 1.46 W · Luftdurchsatz: 18.36 m³/h · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Stromaufnahme max.: 121 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Gleitlager
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 40 x 20 mm
Stromaufnahme max.:
121 mA
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Sunon
Lebensdauer:
35.000 h
Typ (Hersteller-Typ):
EE40201SX-1000U-999
Nennspannung:
12 V/DC
Luftdurchsatz:
18.36 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
27.5 dB
Drehzahl:
8000 U/min
Leistung:
1.46 W
Betriebsspannung min.:
4.5 V
Betriebsspannung (Bereich):
4.5 - 13.8 V
Betriebsspannung max.:
13.8 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 12 v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Sunon, EE40201SX-1000U-999, lüfter, kühler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,98*
€ 6,57*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 6,59*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 6,59*
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 6,72*
6 Tage
38
€ 6,99*
ab € 10,32*
€ 14,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.