Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon EE60251S2-1000U-999 Axiallüfter 12 V/DC 32.81 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q143112
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EE60251S2-1000U-999
EAN/GTIN:
     4053199984169
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
1.18 W
Höhe:
25 mm
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Lebensdauer:
35.000 h
Typ:
EE60251S2-1000U-999
Temperaturbereich:
-10 - +70 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
98 mA
Betriebsspannung max.:
13.8 V
Betriebsspannung min.:
4.5 V
Betriebsspannungsbereich:
4.5 - 13.8 V
Luftdurchsatz:
32.81 m³/h
Drehzahl:
3800 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
22 dB
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,70*
€ 4,65*
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 4,67*
1 Tag
91
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,58*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,58*
1 Tag
257
€ 5,95*
ab € 4,46*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
916010000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.