Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon EE60251S2-1000U-999 Axiallüfter 12 V/DC 32.81 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2147544-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EE60251S2-1000U-999
EAN/GTIN:
     4053199984169
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon EE60251S2-1000U-999 Axiallüfter 12 V/DC 32.81 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 25 mm

SUNON DC-Lüfter 12V 60x60x25 Gleitlager

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 13.8 V · Betriebsspannung min.: 4.5 V · Drehzahl: 3800 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 22 dB · Lagerart (Details): Kugellager · Lebensdauer: 35.000 h · Leistung: 1.18 W · Luftdurchsatz: 32.81 m³/h · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Stromaufnahme max.: 98 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Kugellager
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 60 x 25 mm
Stromaufnahme max.:
98 mA
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Sunon
Lebensdauer:
35.000 h
Typ (Hersteller-Typ):
EE60251S2-1000U-999
Nennspannung:
12 V/DC
Luftdurchsatz:
32.81 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
22 dB
Drehzahl:
3800 U/min
Leistung:
1.18 W
Betriebsspannung min.:
4.5 V
Betriebsspannung (Bereich):
4.5 - 13.8 V
Betriebsspannung max.:
13.8 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 12 v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Sunon, EE60251S2-1000U-999, lüfter, kühler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,70*
€ 4,67*
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 4,69*
Lager 102
97
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,59*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,59*
2 Tage
257
€ 5,95*
ab € 4,75*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
916010000
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.