Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MF25100V1-1000U-A99 Axiallüfter 5 V/DC 5.95 m³/h (L x B x H) 25 x 25 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q141452
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF25100V1-1000U-A99
EAN/GTIN:
     4053199978700
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
0.61 W
Höhe:
10 mm
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Nennspannung:
5 V/DC
Lebensdauer:
70.000 h
Typ:
MF25100V1-1000U-A99
Temperaturbereich:
-10 - +70 °C °C
Lagerart:
Vapo (magnetisch)
Max. Stromaufnahme:
121 mA
Betriebsspannung max.:
6 V
Betriebsspannung min.:
2.5 V
Betriebsspannungsbereich:
2.5 - 6 V
Luftdurchsatz:
5.95 m³/h
Drehzahl:
13000 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
23 dB
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 7,62*
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 7,63*
2 Tage
14
€ 5,95*
ab € 5,31*
€ 8,39*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 12,39*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 12,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.