| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30148120 Herst.-Nr.: MF25100V1-1000U-A99 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Axiallüfter, Typ=MF25100V1-1000U-A99, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=25 mm, Durchflussrate=5.9 m³/h, Gebläsedrehzahl=13000 min -1 , Geräuschpegel=23 dBA, Höhe=25 mm, Nennspannung=5 V, Nennstrom max.=105 mA, Tiefe=10 mm, Lagertyp=Vapo, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=MagLev |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,37* | € 7,62* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,19* | € 7,63* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,31* | € 8,39* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,18* | € 12,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,21* | € 12,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|