Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 145414 Linsensenkblechschrauben 3.9mm 16mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7983 Stahl galva


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q13191
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     145414
EAN/GTIN:
     4053199257768
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN7983 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsensenk-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz H Abmessung: C 3,9 x 16 -H
Lieferumfang:
100x Linsensenk-Blechschrauben DIN 7983.
Weitere Informationen:
Ø:
3.9 mm
Länge:
16 mm
Ausführung:
Linsensenk-Blechschrauben DIN 7983
Durchmesser:
3.9 mm
Material (Details):
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Material:
Stahl
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
DIN-Norm:
DIN 7983
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Kopfform:
Linsensenkkopf
Produkt-Art:
Linsensenkblechschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,21*
€ 3,40*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,42*
7 Tage
10
3
€ 6,99*
ab € 3,13*
€ 7,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0221* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.