Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 145414 Linsensenkblechschrauben 3.9 mm 16 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7983 Stahl galvanisch verzinkt 100 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-145414-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     145414
EAN/GTIN:
     4053199257768
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
TOOLCRAFT 145414 Linsensenkblechschrauben 3.9 mm 16 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7983 Stahl galvanisch verzinkt 100 St.

Linsensenk-Blechschrauben

DIN7983 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsensenk-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz H Abmessung: C 3,9 x 16 -H

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 7983 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 3.9 mm · Schrauben Kopfform: Linsensenkkopf

Lieferumfang:
100x Linsensenk-Blechschrauben DIN 7983.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3.9 mm x 16 mm
Produktabmessung, Ø:
3.9 mm
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Schrauben Kopfform:
Linsensenkkopf
Material (Details):
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Ausführung (allgemein):
Linsensenk-Blechschrauben DIN 7983
DIN-Norm:
DIN 7983
Produkt-Art:
Linsensenkblechschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,53*
3
€ 4,00*
ab € 2,25*
€ 3,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0213* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.