Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTRON Modellbau Kunststoff, Messing Kugelkopf mit Innengewinde M2,5 27mm 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q117662
Hersteller:
     EXTRON Modellbau
Herst.-Nr.:
     X0309
EAN/GTIN:
     4056534018000
Suchbegriffe:
EXTRON Modellbau
Kugelpfanne aus schwarzem Kunststoff, Kugelkopf aus Messing, für spielfreie Anlenkungen.
Lieferumfang:
5x Kugelkopf
Weitere Informationen:
Länge:
27 mm
Kugel-Bohrung:
3 mm
Gelenkart:
Kugelkopf
Besonderheiten:
mit Innengewinde
Material:
Kunststoff + Messing
Innengewinde:
M2,5
Produkt-Art:
Kugelkopf
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,13*
€ 6,15*
6 Tage
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,83*
€ 14,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.