Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTRON Modellbau Kunststoff, Messing Kugelkopf mit Innengewinde M2,5 27mm 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EXTRON
EXTRON
Artikel-Nr.:
     1039H-940910003167
Hersteller:
     EXTRON Modellbau
Herst.-Nr.:
     X0309
EAN/GTIN:
     4056534018000
Suchbegriffe:
4056534018000
EXTRON Modellbau
X0309
EXTRON Modellbau Kunststoff, Messing Kugelkopf mit Innengewinde M2,5 27mm 5St.

Kugelpfanne aus schwarzem Kunststoff, Kugelkopf aus Messing, für spielfreie Anlenkungen.

Kategorie: Kugelkopf
Material: Kunststoff + Messing
Länge (Tiefe): 27 mm
Besonderheiten: mit Innengewinde
Kugel-Bohrung: 3 mm
Gelenkart: Kugelkopf
Innengewinde: M2,5
Inhalt: 5 St.
Produkt-Art: Kugelkopf
Hersteller-Nr.: X0309
EAN: 4056534018000
Schutzart IPX7
Li-Po Akku Typ 18650, 3.7 V, 2600 mAh (inkl.)

Lieferumfang: 5x Kugelkopf

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,13*
€ 6,18*
Lager 1039
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,84*
€ 14,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.