Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia 74HC574D,652 Logik IC - Flip-Flop Standard Tri-State, Nicht-invertiert SOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q11507
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC574D,652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Funktionen:
Standard
Elementanzahl:
1
Logiktyp:
D-Typ
Gatterlaufzeit CL Referenz:
50 pF
Gatterlaufzeit (max.):
26 ns
Gatterlaufzeit V Referenz:
6 V
Ausgangsstrom (High):
7.8 mA
Ausgangsstrom (Low):
7.8 mA
Eingangskapazität:
3.5 pF
Bits pro Element:
8
Herst.-Abk.:
NEX
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebsspannung max.:
6 V
Betriebsspannung min.:
2 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Betriebsspannungsbereich:
2 - 6 V
Ausgabetyp:
Tri-State + Nicht-invertiert
Hersteller:
Nexperia
Gehäuse:
SOIC-20
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74hc logic, Nexperia, 74HC574D, 652
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,64*
1 Tag
42
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,06*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,18*
6 Tage
42
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,48*
€ 48,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.