Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCI R9-106L-01, YELLOW LED-Signalleuchte Gelb 12 V/DC 200 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q10468
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R9-106L-01, YELLOW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Typ:
R9-106L-01, YELLOW
Betriebsstrom:
20 mA
Material:
Polyamid 6.6
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Einbau-Ø:
16.2 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor + LED 10 mm
Lichtstärke I(V):
200 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Montageart:
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe:
Gelb
Gehäusefarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte gelb 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, SCI, R9-106L-01, YELLOW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
467
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 3,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 3,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.