| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q10427 Herst.-Nr.: SMBD14124 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED-Signalleuchte für Schraubbefestigung im verchromten Metallgehäuse für Frontplatteneinbau. Mit 10 mm LED. Lieferumfang: Befestigungsmaterial. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Typ: | SMBD14124 | Betriebsstrom: | 15 mA | Lebensdauer: | 60000 h | Kopf-Ø: | 16 mm | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Material: | Messing + Polycarbonat | Anschluss: | Flachstecker 2.8 mm | Einbau-Ø: | 14 mm | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Lichtstärke I(V): | 450 mcd | Montageart: | Schraubbefestigung | Herstellerfarbe: | Gelb | Gehäusefarbe: | Gelb | Max. Temperatur: | 75 °C | Min. Temperatur: | -35 °C | Produkt-Art: | LED-Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,09* | € 5,58* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,66* | € 7,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,40* | € 7,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,57* | € 10,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|