Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SMBD14024 LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC 800 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q10416
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMBD14024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte für Schraubbefestigung im verchromten Metallgehäuse für Frontplatteneinbau. Mit 10 mm LED.
Lieferumfang:
Befestigungsmaterial.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Typ:
SMBD14024
Betriebsstrom:
15 mA
Lebensdauer:
60000 h
Kopf-Ø:
16 mm
Material:
Messing + Polycarbonat
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Einbau-Ø:
14 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Lichtstärke I(V):
800 mcd
Montageart:
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Rot
Max. Temperatur:
75 °C
Min. Temperatur:
-35 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signal construct led-signalleuchte rot 24 v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Signal Construct, LED, signalleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,52*
€ 5,90*
€ 5,90*
ab € 3,07*
€ 5,92*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,51*
2 Tage
209
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 6,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.