Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2450.5100 2450.5100 Reflektor Polycarbonat Passend für (LEDs) LED 4.9 mm, Lampe 4.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q10372
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2450.5100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glassockellampe
LED Reflektoren
Lampenreflektor
Autolampen W2x4.6d
Der Reflektor ist aluminiumbedampft und erreicht damit eine sehr gute Abstrahlcharakteristik. Die Formbeständigkeit liegt bei 160 °C. Der Reflektor kann mit farbig transparenten bzw. klaren Leuchtkappen verwendet werden. Bei der Montage mit einer Lampenfassung kann der Reflektor entweder auf den Leuchtkörper oder die Fassung gedrückt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
9 mm
Typ:
2450.5100
Durchmesser:
12 mm
Material:
Polycarbonat
Kategorie:
Reflektor
Passend für:
LED 4.9 mm + Lampe 4.9 mm
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel W2x4.6d, Sockel W2x4,6d, W2x4.6d-Lampen, autolampen w2x4.6d, Mentor, led fassung, ledfassung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,77*
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,77*
2 Tage
2335
5
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,90*
5
€ 5,90*
ab € 0,319*
€ 1,12*
2 Tage
181
3
€ 5,95*
ab € 0,963*
€ 2,121*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mentor
2450.0200
ab € 0,23*
Sonstiges
Mentor
2450.0300
ab € 0,149*
Sonstiges
Mentor
2450.0700
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.