| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q10346 Herst.-Nr.: SMZD06414 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die LED Signallampe gestattet den direkten Betrieb an der angegebenen Nennspannung. Der bei herkömmlichen LEDs erforderliche Vorwiderstand ist bereits im Gehäuse eingebaut, somit entfällt auch die übliche Verdrahtung. Und durch das verchromte Messinggehäuse, dem weiten Einsatztemperaturbereich sowie der hohen Lebensdauer ist diese vielseitigst einsetzbar. Anschluss erfolgt über Fastonanschlüsse oder durch Löten. Lieferumfang: Komplett mit Befestigungsmutter und Unterlegsscheibe. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 35 mm | Farbe: | blau | Typ: | SMZD06414 | Betriebsstrom: | 12 mA | Lebensdauer: | 60000 h | Kopf-Ø: | 7 mm | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Anschluss: | Flachstecker 2 mm | Einbau-Ø: | 6 mm | Betriebsspannung: | 24 V/DC | LED-Besonderheiten: | Innenreflektor | Lichtstärke I(V): | 250 mcd | Montageart: | Schraubbefestigung | Herstellerfarbe: | Blau | Gehäusefarbe: | Blau | Max. Temperatur: | 75 °C | Min. Temperatur: | -35 °C | Produkt-Art: | LED-Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |