Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q102662 Herst.-Nr.: 2.645-248.0 EAN/GTIN: 4039784986190 |
| |
|
| | |
| Der PrimoFlex® Qualitäts-Schlauch mit einem Durchmesser von 1/2" und einer Länge von 30 m eignet sich ideal zur Bewässerung kleiner bis großer Flächen und Gärten. Der 3-lagige Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung ist phthalatfrei (< 0,1 %), kadmium-, barium- und bleifrei - und damit gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Die wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht schützt das Material und die lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch. Der Berstdruck beträgt 24 bar. Daneben zeichnet sich der Schlauch durch hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C aus. Die Gartenschläuche der Kärcher Bewässerungslinie präsentieren sich äußerst flexibel, robust und knickfest. Die Vorteile liegen auf der Hand: Lange Lebensdauer und einfache Handhabung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen. Features: Ideal zur Bewässerung kleiner bis großer Flächen und Gärten Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung Äußerst flexibel, robust und knickfest Lebensdauer und einfache Handhabung Lieferumfang: 30 m PrimoFlex® Qualitäts-Schlauch. Weitere Informationen: | | Länge: | 30 m | Farbe: | gelb + schwarz | Schlauch-Anschluss: | 13 mm (1/2") Ø | Herstellerfarbe: | Gelb + Schwarz | Schlauch-Durchmesser: | 1/2 Zoll | Temperaturbereich: | -20 bis + 65 °C | Produkt-Art: | Gartenschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,25* | € 27,37* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,30* | € 27,83* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,96* | € 28,08* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,14* | € 28,25* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 21,09* | € 28,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|