Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 149492 LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC, 12 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q10105
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     149492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Typ:
GQ12F-D/R/12V/N
Betriebsstrom:
15 mA
Schutzart:
IP67
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Edelstahl
Anschluss:
Lötöse
Einbau-Ø:
12 mm
Betriebsspannung:
12 + 12 V/AC
LED-Besonderheiten:
vandalismusgeschützt + spritzwassergeschützt
Montageart:
Schraubbefestigung
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Chrom
Material-Eigenschaft:
glänzend
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte 12v, kontrolllampe, signalleuchte rot, 02050000720161, TRU COMPONENTS, GQ12F-D/R/12V/N, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1891
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,29*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 8,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.