Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M171 Leistungsregler Baustein 9 V/DC, 12 V/DC, 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q09542
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M171
EAN/GTIN:
     4024028031712
Suchbegriffe:
Kemo
Leistungsregler zum Regeln von Gleichspannungslasten (Gleichstrommotoren, Glühlampen, Heizungen, LED's mit Vorwiderstände usw.). Durch die verwendete PWM (Impulsbreiten-)-Steuerungen laufen Elektromotoren auch in kleinen Drehzahlen gut an.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Länge:
87 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Baustein
Betriebsspannung:
9 + 12 + 24 V/DC
Stromaufnahme:
5 oder 10 A
Produkt-Art:
Leistungsregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,12*
€ 32,01*
1 Tag
115
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 32,03*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 42,04*
€ 55,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer Elektronik
10020505
ab € 22,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.