Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M171 Leistungsregler Baustein 9 V/DC, 12 V/DC, 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191273-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M171
EAN/GTIN:
     4024028031712
Suchbegriffe:
4024028031712
Kemo
M171
Kemo M171 Leistungsregler Baustein 9 V/DC,12 V/DC,24 V/DC

Leistungsregler 9 - 28 V/DC

Leistungsregler zum Regeln von Gleichspannungslasten (Gleichstrommotoren, Glühlampen, Heizungen, LED's mit Vorwiderstände usw.). Durch die verwendete PWM (Impulsbreiten-)-Steuerungen laufen Elektromotoren auch in kleinen Drehzahlen gut an.

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Baustein · Betriebsspannung: 9 V/DC,12 V/DC,24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 87 mm · Stromaufnahme: 5 oder 10 A · Weitere technische Daten: Regelbereich: 5 - 95 % · Strombelastbarkeit 5 oder 10 A (wenn das Modul auf eine Kühlplatte geschraubt wird) · Regelungsart: PWM-Impulsbreitensteuerung mit einer Frequenz zwischen 10 - 20 kHz · Potentiometer 4,7 k Ω

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 87 x 60 x 33 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
87 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Kemo
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Baustein
Betriebsspannung:
9 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC
Stromaufnahme:
5 oder 10 A
Produkt-Art:
Leistungsregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,62*
€ 31,93*
Lager 102
155
Frei Haus
ab € 22,41*
€ 31,94*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 42,00*
€ 55,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer Elektronik
10020505
ab € 22,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.