Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M167N Füllstandsanzeige Baustein 3 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q09225
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M167N
EAN/GTIN:
     4024028031675
Suchbegriffe:
Fassfüllstandsanzeige
Füllstandsanzeige Fässer
Füllstandsanzeige für Fässer
füllstandsanzeige fässer
Batteriebetriebene Füllstandsanzeige, um aus Entfernungen bis zu 100 m den Füllstand von Wassertanks wie Regenwasser, Klärkammern, Gülletanks usw. zu messen. Die Anzeige erfolgt nach Knopfdruck über 10 LEDs in 10 Stufen zu je 10% (Anzeige 10 - 100%). Das Gerät ist für Wandmontage vorbereitet. Erforderlich ist noch ein Verbindungskabel zum Wassertank (empfohlen Telefonkabel mit mind. 11 Adern). Es kann auch ein Kabel mit weniger Adern verwendet werden, aber dann ist es nicht möglich, alle Anzeigenstufen zu nutzen (bei 8 Adern z.B. können nur 7 LED-Stufen betrieben werden, was aber häufig ausreicht). Kabel bitte separat bestellen.

Erweiterung für größere Messungen:
Die normale Anwendung ist das Messen von Wasserständen in Regentonnen, Wassertanks usw. Jetzt ist es auch möglich, den Wasserstand in sehr großen Behältern wie z.B. Tiefbrunnen mit Messabständen zwischen den einzelnen Messelektroden von 5 m zu messen. Weil der Abstand von der obersten Elektrode zur Masse-Elektrode bei solchen Messungen zu groß ist, um eine helle Anzeige zu erhalten (z.B. bei einem Wasserstand von 40 m) empfehlen wir in solchen Fällen die Masse-Elektrode nicht am Grund des Brunnens zu bauen, sondern als langes Rohr gemäß Zeichnung parallel zu den einzelnen Meßelektroden zu installieren.
Features:
Wasserstand auf einem Blick
Entfernung bis zu 100 m
Flexible Anpassung der Messung am Tank
Hinweise:
Sie benötigen 2 Mignon-Batterien und ein Verbindungskabel zum Wassertank!
Weitere Informationen:
Höhe:
36 mm
Länge:
131 mm
Breite:
78 mm
Ausgangsleistung:
-
Ausführung:
Baustein
Betriebsspannung:
3 V/DC
Stromaufnahme:
<Max/> 120 mA
Produkt-Art:
Füllstandsanzeige
Weitere Suchbegriffe: Kemo, wasserstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,70*
€ 37,80*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 26,98*
€ 37,81*
6 Tage
51
€ 6,99*
ab € 48,83*
€ 63,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
1591505
ab € 1,2749*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900270
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.