Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Zugentlastung für Universal MATE-N-LOK Pole: 2, 3, 4, 5, 6, 8 UNIVERSAL MATE-N-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q088881
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350811-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
steckergehäuse 2-polig

Hinweise:
Zugentlastung stellt eine Hälfte der Zugentlastung dar. Je Steckverbinder sind zwei Stück notwendig
Zusammenbau erfordert zwei Schneidschrauben 3,5 x 10 bis 3,5 x 16 (diese Schrauben werden nicht mitgeliefert).
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
0-0350811-1
Typ:
UNIVERSAL MATE-N-LOK
Herstellerfarbe:
Weiß
Pole:
2, 3, 4, 5, 6, 8
Gehäuse-Material:
Nylon 6.6 UL 94V-0
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, TE Connectivity, UNIVERSAL MATE-N-LOK, 680-1764, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1750
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 0,71*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,92*
1 Tag
6
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,13*
1 Tag
103
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,56*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,77*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.