Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Steckmodul mit LED 99.02.0.024.59 Leuchtfarben: Grün Passend für Modell (Relais): 96.04,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q088612
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     99.02.0.024.59
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Relaissockel
Varistor
Graues Steckmodul mit grüner LED, ohne EMV-Schutz.
Hinweise:
Zulassungen: cULus, GOST.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
99.02.0.024.59
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
6 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
6 - 24 V/DC
Besonderheiten:
mit LED
Passend für Marke:
Finder
Passend für Modell:
Finder 96.04 + Finder 96.02
Passend für Serie:
Finder Serie 96
Produkt-Art:
Steckmodul
Leuchtfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: relaissockel finder, relaissockel, Finder, relaiszubehör, relais zubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 2,26*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,30*
10
€ 5,46*
ab € 1,74*
€ 2,37*
1
€ 8,95*
ab € 1,60*
€ 2,42*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 5,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.