Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M055 Stereo-Verstärker Baustein 9 V/DC 3W 8Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q07612
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M055
EAN/GTIN:
     4024028030555
Suchbegriffe:
Stereo Verstärker
stereo verstärker
Rüttelfest und wasserdicht vergossen. Er eignet sich für viele Anwendungen, u.a. auch als leistungsfähiger "Nachbrenner" für mobile Stereo-Musikplayer, somit können auch externe Lautsprecher angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Länge:
70 mm
Breite:
46 mm
Ausgangsleistung:
2 x 1,5 W
Ausgangsleistung (max.):
3 W
Ausführung:
Baustein
Betriebsspannung:
9 V/DC
Stromaufnahme:
300 mA
Produkt-Art:
Stereo-Verstärker
Impedanz:
8 Ω
Weitere Suchbegriffe: Kemo, Geräuschverstärker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,99*
€ 16,76*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 12,00*
€ 16,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.