| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q07119 Herst.-Nr.: SM850 EAN/GTIN: 4037373941131 |
| |
|
| | |
| Diese Solarzellen eignen sich ideal zum Basteln, Experimentieren und für den Bau eines Solarmodells. Je nach Ausführung, als Löt- oder Schraubanschluss gewähren die Zellen einfachste Handhabung. Weitere Informationen: | | Länge: | 60 mm | Breite: | 60 mm | Nennspannung: | 0.58 V | Nennstrom: | 850 mA | Nennspannung (Details): | 0.58 V | Besonderheiten: | Schraubanschluss | Technologie: | Amorph | Produkt-Art: | Solarmodul |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,07* | € 5,54* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,96* | € 5,83* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,87* | € 10,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|