Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UBC Bearing 6001 2Z Rillenkugellager radial Bohrungs-Ø 12mm Außen-Durchmesser 28mm Drehzahl (ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q06898
Hersteller:
     UBC Bearing
Herst.-Nr.:
     RIKULA 6001 2Z
EAN/GTIN:
     6940955600075
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager aussendurchmesser ...
din 625
Rillenkugellager, einreihig, DIN625
Rillenkugellager gehören wegen ihrer vielfältigen Verwendbarkeit und Preiswürdigkeit zu der am meisten verkauften Lagerbauart. Sie nehmen radiale und axiale Kräfte auf und sind für hohe Drehzahlen geeignet. Aufgrund der konstruktiven Merkmale eignen sich Rillenkugellager für eine Vielzahl von Anwendungen. UBC-Rillenkugellager sind so wärmebehandelt, dass sie bis zu einer Betriebstemperatur von 150 °C eingesetzt werden können.
Rillenkugellager mit beidseitigen Deckscheiben
Das Nachsetzzeichen 2Z hinter der Typennummer weist auf zwei beidseitig angebrachte Deckscheiben hin. Deckscheiben schützen den Innenbereich des Lagers vor dem Eindringen von Schmutzpartikeln und anderen Fremdkörpern. Bei drehendem Außenring erreichen diese Lager jedoch höchstens 40 % der Drehzahlgrenze. Beidseitig abgedeckte Rillenkugellager des Herstellers UBC sind lebensdauerbefettet, daher wartungsfrei.
Rillenkugellager mit beidseitigen Dichtscheiben
Das Nachsetzzeichen 2RS hinter der Typennummer weist auf zwei beidseitig angebrachte Dichtscheiben hin. Diese Dichtungen, die aus kautschukummantelten Stahlblecharmierungen bestehen, und am Innenring mit einer Dichtlippe abschließen, haben eine hohe Schutzwirkung gegen Schmutz und Feuchtigkeit. Das synthetische Kautschukmaterial ist gegen eine Vielzahl aggressiver Medien beständig. Beidseitig abgedichtete Rillenkugellager des Herstellers UBC sind lebensdauerbefettet, daher wartungsfrei.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Durchmesser:
28 mm
Typ:
6001 2Z
Drehzahl (max.):
26000 U/min
Außen-Ø:
28 mm
Bohrungs-Durchmesser:
12 mm
Produkt-Art:
Rillenkugellager radial
Besonderheiten:
Beidseitig Z-Scheiben
Tragezahl dyn. Radial:
5100 N
Tragezahl stat. Radial:
2360 N
Weitere Suchbegriffe: ubc bearing rillenkugellager, 6409556000757, UBC Bearing, 6001 2Z, Wälzlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.