| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q066841 Herst.-Nr.: 116361 EAN/GTIN: 4023103110724 |
| |
|
| | |
| Das Vileda Allzwecktuch bietet hervorragende Saugfähigkeit und ist zum feuchten und trockenen Wischen geeignet. Features: 6er Pack Mit 30% Microfaseranteil für ein verbessertes Reinigungsergebnis und streifenfreien Glanz Zusätzlich garantieren Millionen von Microfaserfäden eine erhöhte Wasseraufnahme Lieferumfang: 6x Allzwecktuch. Hinweise: 50% Viscose, 30% Polyester, 20% Polypropylen. Enthält das Konservierungsmittel Silberchlorid, um die Bildung von unangenehmen Gerüchen zu verhindern. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, vileda microfaser allzwecktuch, allzwecktuch vileda, allzwecktuch, Vileda, Allzweck |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,433* | € 3,793* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,31* | € 5,11* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,83* | € 5,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|