Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q065541 Herst.-Nr.: 87148 EAN/GTIN: 4950344871483 |
| |
|
| | |
| Features: 600er Körnung Lieferumfang: Schleifschwamm.
Weitere Informationen: | | Länge: | 140 mm | Breite: | 114 mm | Ausführung: | 600er Körnung | Produkt-Art: | Schleifschwamm 600er Körnung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tamiya |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,87* | € 7,18* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,47* | € 10,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|