Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 87148 Handschleif-Zubehör Schleifschwamm Mittlerer Körnung P600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamiya 87148 Handschleif-Zubehör Schleifschwamm Mittlerer Körnung P600
Tamiya 87148 Handschleif-Zubehör Schleifschwamm Mittlerer Körnung P600
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84622176
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     87148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
tamiya schleifschwamm
schleifschwamm
schleifschwamm k600
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
140 mm
Dicke
5 mm
Merkmale
Produkttyp
Schleifschwamm
Typ
Mittlerer Körnung
Korngröße (FEPA)
P600
Schleifmaterial
Aluminiumoxid
Beste Verwendung
Farbentfernung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.