Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 101.10 Verstellbarer Schraubenschlüssel 1 - 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q059893
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     101.10
EAN/GTIN:
     3662424092213
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel (Funkenfrei)
Rändelrad für schnelle und präzise Einstellung, 3 Verwendungszwecke:
(1) am Rändelrad ziehen, der untere Greifer öffnet sich sofort
(2) zur Einstellung der gewünschten Abmessung unteren Greifer drücken
(3) falls erforderlich, das Rändelrad zur Einstellung verwenden. Ermöglicht schnelleres Arbeiten im Vergleich zu einem Standard-Schlüssel
Ausführung: verchromt
Features:
Schraubenschluessel verchromt bis max. 38 mm
Feines Profil für bessere Zugänglichkeit
Extra große Öffnung ermöglicht vielseitigeren Einsatz
Skala in mm und Zoll
Lieferumfang:
1x Schraubenschluessel verchromt 38 mm
Weitere Informationen:
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
1 + 38 mm
Produkt-Art:
Verstellbarer Schraubenschlüssel
Weitere Suchbegriffe: facom rollgabelschlüßel, rollgabelschlüssel (funkenfrei), Facom, verstellbarer-Schraubenschlüssel, Franzose, einmaulschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 18,44*
€ 25,15*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,42*
€ 25,18*
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 19,75*
€ 27,15*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 20,33*
€ 29,65*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,77*
€ 36,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
10.14
ab € 12,09*
Ähnlich
Facom
113A.4C
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.