Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HB 331 Blitzlicht Bausatz Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz 9 V/DC, 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q05451
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HB 331
EAN/GTIN:
     4016138138290
Suchbegriffe:
Warnlampe
Warnleuchte
warnleuchte 9v
warnlampe
Erzeugen Sie mit diesem LED-Flasher kräftige und weithin sichtbare Blitzimpulse. Für jede Art von Warn-, Signal- und Kontrollanzeigen.
Features:
Kräftige und gut sichtbare Blitzimpulse
Vielseitig einsetzbar
Hinweise:
LED und Abstandshalter bitte separat bestellen.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Breite:
35 mm
Ausführung:
Bausatz
Betriebsspannung:
9 + 12 V/DC
Stromaufnahme:
3 mA
Produkt-Art:
Blitzlicht Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Conrad Components
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,81*
€ 7,67*
1 Tag
79
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,68*
6 Tage
79
€ 6,99*
ab € 11,08*
€ 16,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HuiYuan
10034R1C-CSC-C
ab € 0,17*
Sonstiges
HuiYuan
5034B2D-ESB-C
ab € 0,19*
Sonstiges
HuiYuan
5034G3C-CSC-A
ab € 0,114*
Sonstiges
HuiYuan
5034R1C-DSD-D
ab € 0,31*
Sonstiges
HuiYuan
5034Y1C-DSD-D
ab € 0,31*
Sonstiges
Thomson
LED-5-10000W
ab € 0,27*
Sonstiges
TRU Components
1557375
ab € 0,22*
Sonstiges
TRU Components
1573712
ab € 0,21*
Sonstiges
TRU Components
1573719
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.