Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo TN-60/6003164 Raumthermostat 0 bis 120°C (L x B x H) 60 x 53 x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04924
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003185
EAN/GTIN:
     4016138463910
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Aufbau Thermostatregler
Thermostate regeln und überwachen thermische Prozesse. Der JUMO heatTHERM-AT ist wahlweise als Aufbau- oder Raumthermostat lieferbar. In der Ausführung Aufbauthermostat stehen generell die Montagemöglichkeiten Schutzrohr, Wand- oder Rohranlage zur Verfügung. Der JUMO heatTHERM-AT arbeitet nach dem Prinzip der Flüssigkeitsausdehnung. Das elektrische Schaltelement ist ein Sprungschalter.
Features:
Kompensation der Umgebungstemperatur
Schutzart IP 54
"Push-In®"-Klemmtechnik
Hinweise:
"Push-In®"-Klemmtechnik: Patentierte Anschlusstechnik der Weidmüller GmbH & Co. KG, Detmold.
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Länge:
60 mm
Breite:
53 mm
Ausführung:
Aufbauthermostat
Schutzart:
IP54
Ausgänge:
16 A
Sensortyp:
-
Typ:
TN-60/6003164
Montageart:
Aufbau + Wand + Rohr
Min. Messtemperatur:
0 °C
Max. Messtemperatur:
120 °C
Messbereich:
0 bis 120 °C
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Raumthermostat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 79,72*
€ 104,05*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,22*
€ 104,06*
€ 5,46*
ab € 90,31*
€ 112,64*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,94*
€ 120,94*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 101,14*
€ 127,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.