Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTB UC 210 / YAR 210 / GYE 50 KRRB Spannlagereinsatz Bohrungs-Ø 50mm Außen-Durchmesser 62.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04886
Hersteller:
     HTB
Herst.-Nr.:
     UC 210
EAN/GTIN:
     6940955646523
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
UC-Spannlagereinsätze sind montagefertige Einsätze für Steh- und Flanschlager. Werden diese Lagereinsätze in einem entsprechenden Gehäuse montiert, werden statische Fluchtungsfehler der Welle ausgeglichen. UC-Lagereinsätze sind besonders montagefreundlich. Sie werden auf der Welle positioniert und mit den Gewindestiften im Innenring fixiert.
Weitere Informationen:
Maßangaben:
(d x D x B x C x d1 x s x m) 50 x 90 x 51.6 x 24 x 62.5 x 19 x M 10x1.25 mm
Typ:
UC 210 / YAR 210 / GYE 50 KRRB
Außen-Ø:
62.5 mm
Bohrungs-Durchmesser:
50 mm
Produkt-Art:
Spannlagereinsatz
Tragezahl dyn. Radial:
35000 N
Tragezahl stat. Radial:
23200 N
Weitere Suchbegriffe: 6931179458351, HTB, UC 210 / YAR 210 / GYE 50 KRRB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,93*
€ 24,07*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 15,89*
€ 24,08*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 36,85*
€ 49,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.