| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q04857 Herst.-Nr.: UC 207 EAN/GTIN: 6940955645816 |
| |
|
| | |
| UC-Spannlagereinsätze sind montagefertige Einsätze für Steh- und Flanschlager. Werden diese Lagereinsätze in einem entsprechenden Gehäuse montiert, werden statische Fluchtungsfehler der Welle ausgeglichen. UC-Lagereinsätze sind besonders montagefreundlich. Sie werden auf der Welle positioniert und mit den Gewindestiften im Innenring fixiert. Weitere Informationen: | | Maßangaben: | (d x D x B x C x d1 x s x m) 35 x 72 x 42.9 x 20 x 47 x 17.5 x M 8x1 mm | Typ: | UC 207 / YAR 207 / GYE 35 KRRB | Außen-Ø: | 47 mm | Bohrungs-Durchmesser: | 35 mm | Produkt-Art: | Spannlagereinsatz | Tragezahl dyn. Radial: | 25500 N | Tragezahl stat. Radial: | 15300 N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HTB, UC 207 / YAR 207 / GYE 35 KRRB |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,50* | € 16,06* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,37* | € 16,41* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,52* | € 34,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|