Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller SC 88.40 pro 230V 50-60Hz Hutschienen-Zeitschaltuhr digital 230 V/AC 2500W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04795
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     21428
EAN/GTIN:
     4022709214287
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr

Features:
Textbasierte Menüführung und selbsterklärende Symbole
Großes Display mit zwei hochauflösenden Textzeilen
Schnelle und intuitive Programmierung
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Farbe:
schwarz + rot
Breite:
71.5 mm
Gangreserve:
10 Jahre
Display backlighting:
Ja
Typ:
SC 88.40 pro 230V 50-60Hz
Datenschlüssel:
Ja (optional)
Impuls:
Ja
Ext. Eingang:
Ja
Zyklus:
Ja
Astro-Funktion:
Nein
Kanäle:
4 Kanal
Anzeige:
digital
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltzyklus:
Tagesprogramm + Wochenprogramm
Ausgangsleistung:
2500 W
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Speicherplätze:
300
Produkt-Art:
Hutschienen-Zeitschaltuhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 181,15*
€ 265,29*
Frei Haus
ab € 209,80*
€ 265,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,93*
€ 422,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,29*
€ 315,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,77*
€ 305,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 219,97*
€ 261,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,95*
€ 247,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,71*
€ 236,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müller
22262
ab € 11,27*
Zubehör
Müller
22894
ab € 130,31*
Zubehör
Müller
22396
ab € 62,65*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,09*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 5,225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.