Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88970001 88970001 SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04792
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970001
EAN/GTIN:
     3593150025544
Suchbegriffe:
Crouzet Erweiterungsmodul
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
crouzet steuerungsmodul
Die Platinensteuerungen für die Hutschiene bieten die volle Funktionalität einer Kompaktsteuerung. Darüber hinaus besitzen alle Platinensteuerungen neben Relaisausgängen auch einen erweiterten Funktionsumfang „Adapted Control“, somit kann der NTC-Temperaturfühler NT(-25/85) direkt angeschlossen werden.
Features:
Adapted Control für direkten NTC-Anschluss
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
35 mm
Breite:
71.2 mm
Display:
Nein
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
88970001
Digitale Ausgänge:
4 Relais (8 A)
Digitale Eingänge:
8 (4 Analog)
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Funk-Entstörung:
Gemäß EN55022/11 Klasse B
Kurzschluss-Schutz:
Elektrisch 1 A
Gang-Reserve (typ.):
10 Jahre
Betriebsspannung:
24 V/DC
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
Anzahl Eingänge max.:
8
Anzahl Relais Ausgänge max.:
4
Anzahl Ausgänge max.:
4
Montageart (Details):
Hutschiene 35 mm
Produkt-Art:
SPS-Steuerungsmodul
Weitere Suchbegriffe: Crouzet, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 110,33*
€ 160,05*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 127,44*
€ 160,07*
Frei Haus
ab € 137,43*
€ 176,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.