Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff Absolut, Multiturn Drehgeber 1 St. WDGA-36E-06-1218-SI-A-B-0-1-CB8 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04603
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     WDGA-36E-06-1218-SI-A-B-0-1-CB8
EAN/GTIN:
     4016138643275
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Mit der hohen Auflösung von 12 Bit Singleturn und 12 Bit +18 Bit Multiturn ist die WDGA-Serie ideal für Anwendungen geeignet, in denen es neben der mechanischen Robustheit auf hohe Messgenauigkeit ankommt. Die Schnittstelle liefert für die Auswertung den vollständigen Positionswert, bestehend aus der Kombination der Singleturnposition mit der entsprechenden Multiturnposition aufgrund der Anzahl der Umdrehungen. Trotz der enormen Auflösung kommt der wartungsfreie Drehgeber ohne Getriebe und Pufferbatterie aus. Dies garantiert eine hohe Lebensdauer der Mechanik und schont die Umwelt. Mit seinen extrem hohen Lagerlasten von bis zu 220 N radial und 120 N axial arbeitet er jahrelang zuverlässig und genau.

Die Absolutwertdrehgeber WDGA sind mit einer zweifarbigen LED (rot/grün) ausgerüstet. Durch differenzierte Farbwechsel und
unterschiedliche Blinkfrequenzen sind über die LED wichtige Statussignalisierungen direkt ablesbar. Somit ist z. B. die Integration der Absolutwertdrehgeber WDGA in die vorhandene CAN-Bus-Topologie schnell und einfach.

Funktionsprinzip der EnDra®-Technologie:
Um die Anzahl der Umdrehungen und die Drehrichtung zu erfassen, benötigen die Drehgeber WDGA kein mechanisches Getriebe. Stattdessen werden die Umdrehungen mit einem Energiedraht (EnDra) ermittelt. Ein Permanentmagnet kumuliert im Draht soviel Energie, dass an definierter Position die Informationen „Umdrehung“ und „Drehrichtung“ in die Auswerteelektronik übertragen werden. Eine externe Energiezufuhr, z. B. über Batterie, ist hierfür nicht erforderlich. Damit arbeitet das patentierte System absolut autark.
Features:
Höchste Lagerlasten mit IP67
Mit CANopen- oder SSI-Schnittstelle
EnDra® -Technologie ohne Getriebe, ohne Batterie
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Typ:
WDGA-36E-06-1218-SI-A-B-0-1-CB8
Flansch-Ø:
36 mm
Betriebsspannung:
12 + 24 V/DC
Stromaufnahme:
80 mA
Schnittstellen:
SSI Binär
Gehäusematerial:
Eisen vernickelt
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Anschluss:
M12, 8 polig
Besonderheiten:
Gehäuse magnetisch schirmend + Welle nicht magnetisch
Produkt-Art:
Drehgeber
Ausrichtung (Anschluss):
Axial
Max. Pulse pro Umdrehung:
16384
Material (Welle):
Stahl nicht rostend
Ausführung:
Absolut + Multiturn
Material (Flansch):
Aluminium
Wellen-Art:
Hohlwelle
Anzahl Umdrehungen:
12000
Genauigkeit:
0.35 °
Weitere Suchbegriffe: absolutdrehgeber wachendorff, absolut encoder, singleturn absolutdrehgeber, Wachendorff, drehgeber, winkelsensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,31*
€ 409,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,88*
€ 390,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,60*
€ 386,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,81*
€ 373,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,16*
€ 361,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,19*
€ 337,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.