Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UBC Bearing 51103 Rillenkugellager axial Außen-Durchmesser: 30mm Drehzahl (max.): 6300 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04455
Hersteller:
     UBC Bearing
Herst.-Nr.:
     51103
EAN/GTIN:
     6931179422031
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager bestehen aus je 1 Axialkugelkranz und je 1 Wellen- und Gehäusescheibe. Sie nehmen hohe axiale Kräfte in einer Richtung auf. Die Wellen- und Gehäusescheibe verfügt über Laufrillen. Der Kugelkranz sowie die Gehäuse- und Wellenscheibe können getrennt montiert werden. Die Rillenkugellager sind einseitig wirkend.
Hinweise:
Bei Öl-Schmierung ist eine Steigerung der Drehzahl von ca. 35% möglich!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Drehzahl (max.):
6300 U/min
Außen-Ø:
30 mm
Bohrungs-Durchmesser:
17 mm
Produkt-Art:
Rillenkugellager axial
Besonderheiten:
offene Bauweise
Tragezahl dyn. Axial:
9750 N
Tragezahl stat. Axial:
16600 N
Weitere Suchbegriffe: 6940955622039, UBC Bearing
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,67*
€ 8,57*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,59*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 12,77*
€ 18,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.