Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88970323 Millenium 3 XE10 SPS-Steuerungsmodul 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04447
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970323
EAN/GTIN:
     3593150026169
Suchbegriffe:
Crouzet Erweiterungsmodul
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
crouzet steuerungsmodul
Eine Sandwich-Erweiterung kann einmalig an eine erweiterbare Steuerung angeschlossen werden. An diese Erweiterung kann dann eine Enderweiterung angeschlossen werden. Mit dem Modul 19 78 11 kann Millenium 3 als Slave in Modbus-Netzwerke eingebunden werden. Damit stehen die leistungsfähigen Möglichkeiten auch in großen Anlagen wie z.B. SolarTracking, kostengünstige Temperaturmessungen und adaptive Regler zur Verfügung.
Hinweise:
Es dürfen nur Geräte mit gleicher Spannungsversorgung kombiniert werden. Jeder Erweiterungstyp (Sandwich oder Enderweiterung) kann nur einmal an einer Steuerung angewendet werden!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
59.5 mm
Breite:
72 mm
Display:
Nein
Herst.-Teilenr.:
88970323
Typ:
Millenium 3 XE10
Digitale Ausgänge:
4 Relaia (5 A)
Digitale Eingänge:
4
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl digitale Eingänge max.:
4
Anzahl Eingänge max.:
4
Anzahl Relais Ausgänge max.:
4
Anzahl Ausgänge max.:
4
Produkt-Art:
SPS-Steuerungsmodul
Weitere Suchbegriffe: Crouzet, Millenium 3 XE10, 536-9073
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 137,38*
€ 176,62*
Frei Haus
ab € 137,27*
€ 176,90*
€ 5,90*
ab € 137,57*
€ 180,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,62*
€ 210,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 49,70*
Zubehör
Crouzet
5369174
ab € 145,60*
Zubehör
Crouzet
88970102
ab € 179,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.