Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTB UC 206 / YAR 206 / GYE 30 KRRB Spannlagereinsatz Bohrungs-Ø 30mm Außen-Durchmesser 40.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04308
Hersteller:
     HTB
Herst.-Nr.:
     UC 206
EAN/GTIN:
     6931179445672
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
UC-Spannlagereinsätze sind montagefertige Einsätze für Steh- und Flanschlager. Werden diese Lagereinsätze in einem entsprechenden Gehäuse montiert, werden statische Fluchtungsfehler der Welle ausgeglichen. UC-Lagereinsätze sind besonders montagefreundlich. Sie werden auf der Welle positioniert und mit den Gewindestiften im Innenring fixiert.
Weitere Informationen:
Maßangaben:
(d x D x B x C x d1 x s x m) 30 x 62 x 38.1 x 19 x 40.5 x 15.9 x M 6x1 mm
Typ:
UC 206 / YAR 206 / GYE 30 KRRB
Außen-Ø:
40.5 mm
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Produkt-Art:
Spannlagereinsatz
Tragezahl dyn. Radial:
19500 N
Tragezahl stat. Radial:
11300 N
Weitere Suchbegriffe: 6940955645670, HTB, UC 206 / YAR 206 / GYE 30 KRRB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 12,58*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,60*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 18,83*
€ 26,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.